Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βούρτσα από καουτσούκ

Βούρτσα από καουτσούκ
ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΥΡΗ 260MM

Αρ. είδους 0891350505

EAN 4050641814067

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βούρτσα από καουτσούκ

Αρ. είδους 0891350505
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
Ιδανικό για το βούρτσισμα τριχών ζώων και σκόνης από καθίσματα αυτοκινήτων, έπιπλα με ταπετσαρία, υφασμάτινες οροφές αυτοκινήτων και λεία πατώματα
  • Το υψηλής ποιότητας συνθετικό καουτσούκ εγγυάται τη γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση τριχών και χνουδιών χάρη στο ηλεκτροστατικό φορτίο του

  • Το χείλος και οι κοντές τρίχες από καουτσούκ είναι επίσης κατάλληλα για σκληρά δάπεδα, κλιμακοστάσια, ταπετσαρίες, έπιπλα κ.λπ.

  • Η βούρτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνή ή υγρή
Ανακοίνωση

Πλένεται σε θερμοκρασία έως 50 °C

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για βούρτσισμα τριχών ζώων και σκόνης από καθίσματα αυτοκινήτων, έπιπλα με ταπετσαρία, δέρμα, υφασμάτινες οροφές αυτοκινήτων και λεία πατώματα.

Οδηγίες

Οι μικρές κινήσεις της βούρτσας εξασφαλίζουν ότι όλες οι τρίχες συλλέγονται από το ηλεκτροστατικό φορτίο των τριχών από καουτσούκ. Για την πιο επίμονη βρομιά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ως βοήθημα για τον καθαρισμό την ξύστρα από καουτσούκ στο πλάι και τα κοντά καρφιά στο πίσω μέρος της βούρτσας. Η βούρτσα από καουτσούκ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

Υλικό των τριχών

Φυσικό καουτσούκ

Υλικό λαβής

Φυσικό καουτσούκ

Υλικό άκρου

Φυσικό καουτσούκ

Χρώμα

Μαύρο

Μήκος

260 mm

Πλάτος

38 mm

Ύψος

40 mm

Μήκος της λαβής

130 mm

Μήκος τριχών

25 mm

Μήκος των σκληρών τριχών

7 mm

Μήκος χείλους

10 mm

Μέγ. θερμοκρασία νερού

50 °C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό εσωτερικού χώρου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ.500ML

Ειδικός αφρός καθαρισμού με αντιστατικό πρόσθετο για ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος
Καθαριστικό BMF για συνεργεία

BMF ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5L

Environmentally friendly cleaner for workshops, machinery and vehicles
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό BMF για συνεργεία

BMF ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20L

Environmentally friendly cleaner for workshops, machinery and vehicles
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό γενικής χρήσης R1

R1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5L

Καθαριστικό γενικής χρήσης φιλικό προς το περιβάλλον για οχήματα, συνεργεία, γραφεία, εσωτερικούς χώρους, μοκέτες, ταπετσαρίες και για όλες τις αδιάβροχες επιφάνειες
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό γενικής χρήσης R1

R1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20L

Καθαριστικό γενικής χρήσης φιλικό προς το περιβάλλον για οχήματα, συνεργεία, γραφεία, εσωτερικούς χώρους, μοκέτες, ταπετσαρίες και για όλες τις αδιάβροχες επιφάνειες
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό οχημάτων Active Clean

ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Ενεργός αφρός καθαρισμού για ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος