Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βούρτσα από καουτσούκ
Ιδανικό για το βούρτσισμα τριχών ζώων και σκόνης από καθίσματα αυτοκινήτων, έπιπλα με ταπετσαρία, υφασμάτινες οροφές αυτοκινήτων και λεία πατώματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το υψηλής ποιότητας συνθετικό καουτσούκ εγγυάται τη γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση τριχών και χνουδιών χάρη στο ηλεκτροστατικό φορτίο του
- Το χείλος και οι κοντές τρίχες από καουτσούκ είναι επίσης κατάλληλα για σκληρά δάπεδα, κλιμακοστάσια, ταπετσαρίες, έπιπλα κ.λπ.
- Η βούρτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνή ή υγρή
Πλένεται σε θερμοκρασία έως 50 °C
Για βούρτσισμα τριχών ζώων και σκόνης από καθίσματα αυτοκινήτων, έπιπλα με ταπετσαρία, δέρμα, υφασμάτινες οροφές αυτοκινήτων και λεία πατώματα.
Οι μικρές κινήσεις της βούρτσας εξασφαλίζουν ότι όλες οι τρίχες συλλέγονται από το ηλεκτροστατικό φορτίο των τριχών από καουτσούκ. Για την πιο επίμονη βρομιά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ως βοήθημα για τον καθαρισμό την ξύστρα από καουτσούκ στο πλάι και τα κοντά καρφιά στο πίσω μέρος της βούρτσας. Η βούρτσα από καουτσούκ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!