Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με φλάντζα και σκαλοπάτια
Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με φλάντζα
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΑΜΔΑ 2Χ6 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
Αρ. είδους 0962934806
EAN 4065233004757
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα σκαλοπάτια βάθους 80 mm με αυλακωτή επιφάνεια και αντιολισθητική αντοχή κλάσης R12 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130 παρέχουν ασφάλεια και άνετο πάτημα
- Εξαιρετική αντοχή και υψηλή στρεπτική ακαμψία χάρη στη φλάντζα τεσσάρων κατευθύνσεων και στη σύνδεση σκαλοπατιού/εγκάρσιας δοκού με τσάκισμα και σύσφιγξη
- Πολύ καλή ευστάθεια έναντι εκτροπής, καθώς τα σκαλοπάτια και το κομβοέλασμα είναι κατασκευασμένα από εξελασμένο αλουμίνιο
- Ασφαλής έδραση της σκάλας χάρη στα αντιολισθητικά πέλματα 2 συστατικών
- Πάνω μέρος με θήκες για πρακτική αποθήκευση εργαλείων
- Προστασία κατά της παγίδευσης των δακτύλων στις εγκάρσιες δοκούς
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Αλουμίνιο/αλουμίνιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Αριθμός σκαλιών | 2 x 6 |
Μήκος | 1,7 m |
Πλάτος (κάτω)/πλάτος (επάνω) | 502/317 mm |
Διαστάσεις ράγας | 73 mm x 25 mm |
Απόσταση σκαλοπατιών | 283 mm |
Βάθος σκαλοπατιού | 80 mm |
Περιοχή παραμονής σύμφωνα με το TRBS 2121-2 | Ναι |
Μήκος διασκελισμού | 1,33 m |
Ύψος, κατακόρυφο | 1,59 m |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 150 kg |
Ύψος βάσης | 1,06 m |
Ύψος εργασίας | 2,56 m |
Ύψος προσέγγισης | 3,06 m |
Βάρος | 8,9 kg |
Πρότυπα | EN 131 |