Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με φλάντζα και σκαλοπάτια
Στιβαρή σχεδίαση με πρακτικό δίσκο εργαλείων και προστασία κατά της παγίδευσης των δακτύλων. Σκαλοπάτια με δοκιμασμένη αντιολισθητική αντοχή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα σκαλοπάτια βάθους 80 mm με αυλακωτή επιφάνεια και αντιολισθητική αντοχή κλάσης R12 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130 παρέχουν ασφάλεια και άνετο πάτημα
- Εξαιρετική αντοχή και υψηλή στρεπτική ακαμψία χάρη στη φλάντζα τεσσάρων κατευθύνσεων και στη σύνδεση σκαλοπατιού/εγκάρσιας δοκού με τσάκισμα και σύσφιγξη
- Πολύ καλή ευστάθεια έναντι εκτροπής, καθώς τα σκαλοπάτια και το κομβοέλασμα είναι κατασκευασμένα από εξελασμένο αλουμίνιο
- Ασφαλής έδραση της σκάλας χάρη στα αντιολισθητικά πέλματα 2 συστατικών
- Πάνω μέρος με θήκες για πρακτική αποθήκευση εργαλείων
- Προστασία κατά της παγίδευσης των δακτύλων στις εγκάρσιες δοκούς
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!