Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία επισκευής από σιλικόνη

Ταινία επισκευής από σιλικόνη
ΤΑΙΝ.ΣΙΛ.ΑΥΤΟΒΟΥΛΚ.ΔΙΑΦ.25,4ΜΜΧ3,68Μ

Αρ. είδους 0985077202

EAN 4050641842978

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία επισκευής από σιλικόνη

Αρ. είδους 0985077202
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
Ιδιαίτερα ανθεκτική ταινία σιλικόνης με αυτόματη συγκόλληση για άμεσες εργασίες επισκευής και στεγανοποίησης.

Ανθεκτική σε διάφορα μέσα.



Αεροστεγής και αδιάβροχη προστασία μέσα σε δευτερόλεπτα.



Πολλές χρήσεις.



Πολύ απλή και γρήγορη εφαρμογή.


Ιδανική για υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε υγρές ή λιπαρές επιφάνειες και κάτω από το νερό.



Δεν αφήνει κατάλοιπα κατά την αφαίρεση.



Μόνιμα ελαστική.

Ανακοίνωση

Η ταινία δεν είναι αυτοκόλλητη. Προορίζεται μόνο για προσωρινές επισκευές. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Δεν συνιστάται η αλλαγή της θέσης μετά από τη στεγανοποίηση.



Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές. Κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες στο δελτίο τεχνικών δεδομένων και τις προδιαγραφές των ισχυόντων κανονισμών.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για επισκευή και στεγανοποίηση αγωγών και εύκαμπτων σωλήνων έως 8 bar (Ø 1”)

  • Για τη στεγανοποίηση/επισκευή σωλήνων θέρμανσης, γραμμών ψύξης, εξαρτημάτων σύνδεσης, αγωγών νερού κ.λπ.

  • Για τη στεγανοποίηση/επισκευή σωλήνων καλοριφέρ, λαδιού, λάστιχων κήπου, εξαρτημάτων πεπιεσμένου αέρα κ.λπ.

  • Για στεγανοποίηση/επισκευή γραμμών σε μηχανήματα κατασκευών κ.λπ.

  • Για επένδυση λαβών εργαλείων

  • Άλλες εφαρμογές σε σκάφη, κατασκηνώσεις κ.λπ.
Οδηγίες

Η ταινία αυτο-στεγανοποιείται καθώς τεντώνεται και τυλίγεται γύρω από το αντικείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Υλικό υποστήριξης

Σιλικόνη

Χρώμα

Διαφανές

Πλάτος

25 mm

Μήκος

3 m

Συνολικό πάχος

1,5 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-50 to 260 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Αντοχή στην υγρασία

0 - δεν εφαρμόζεται

Διηλεκτρική αντοχή

400 V/mm

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες