Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταινία επισκευής από σιλικόνη
Ιδιαίτερα ανθεκτική ταινία σιλικόνης με αυτόματη συγκόλληση για άμεσες εργασίες επισκευής και στεγανοποίησης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανθεκτική σε διάφορα μέσα.
Αεροστεγής και αδιάβροχη προστασία μέσα σε δευτερόλεπτα.
Πολλές χρήσεις.
Πολύ απλή και γρήγορη εφαρμογή.
Ιδανική για υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε υγρές ή λιπαρές επιφάνειες και κάτω από το νερό.
Δεν αφήνει κατάλοιπα κατά την αφαίρεση.
Μόνιμα ελαστική.
Η ταινία δεν είναι αυτοκόλλητη. Προορίζεται μόνο για προσωρινές επισκευές. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Δεν συνιστάται η αλλαγή της θέσης μετά από τη στεγανοποίηση.
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές. Κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες στο δελτίο τεχνικών δεδομένων και τις προδιαγραφές των ισχυόντων κανονισμών.
- Για επισκευή και στεγανοποίηση αγωγών και εύκαμπτων σωλήνων έως 8 bar (Ø 1”)
- Για τη στεγανοποίηση/επισκευή σωλήνων θέρμανσης, γραμμών ψύξης, εξαρτημάτων σύνδεσης, αγωγών νερού κ.λπ.
- Για τη στεγανοποίηση/επισκευή σωλήνων καλοριφέρ, λαδιού, λάστιχων κήπου, εξαρτημάτων πεπιεσμένου αέρα κ.λπ.
- Για στεγανοποίηση/επισκευή γραμμών σε μηχανήματα κατασκευών κ.λπ.
- Για επένδυση λαβών εργαλείων
- Άλλες εφαρμογές σε σκάφη, κατασκηνώσεις κ.λπ.
Η ταινία αυτο-στεγανοποιείται καθώς τεντώνεται και τυλίγεται γύρω από το αντικείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!