Ταινία επισκευής από σιλικόνη
Ταινία επισκευής από σιλικόνη
ΤΑΙΝ.ΣΙΛ.ΑΥΤΟΒΟΥΛ.ΜΑΥΡΗ 25,4ΜΜΧ3,68Μ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανθεκτική σε διάφορα μέσα.
Αεροστεγής και αδιάβροχη προστασία μέσα σε δευτερόλεπτα.
Πολλές χρήσεις.
Πολύ απλή και γρήγορη εφαρμογή.
Ιδανική για υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε υγρές ή λιπαρές επιφάνειες και κάτω από το νερό.
Δεν αφήνει κατάλοιπα κατά την αφαίρεση.
Μόνιμα ελαστική.
Η ταινία δεν είναι αυτοκόλλητη. Προορίζεται μόνο για προσωρινές επισκευές. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Δεν συνιστάται η αλλαγή της θέσης μετά από τη στεγανοποίηση.
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές. Κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες στο δελτίο τεχνικών δεδομένων και τις προδιαγραφές των ισχυόντων κανονισμών.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για επισκευή και στεγανοποίηση αγωγών και εύκαμπτων σωλήνων έως 8 bar (Ø 1 ιντσ.)
- Για τη στεγανοποίηση/επισκευή σωλήνων θέρμανσης, γραμμών ψύξης, εξαρτημάτων σύνδεσης, αγωγών νερού κ.λπ.
- Για τη στεγανοποίηση/επισκευή σωλήνων καλοριφέρ, λαδιού, λάστιχων κήπου, εξαρτημάτων πεπιεσμένου αέρα κ.λπ.
- Για στεγανοποίηση/επισκευή γραμμών σε μηχανήματα κατασκευών κ.λπ.
- Για επένδυση λαβών εργαλείων
- Άλλες εφαρμογές σε σκάφη, κατασκηνώσεις κ.λπ.
Η ταινία αυτο-στεγανοποιείται καθώς τεντώνεται και τυλίγεται γύρω από το αντικείμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Υλικό υποστήριξης | Σιλικόνη |
Χρώμα | Μαύρο |
Πλάτος | 25 mm |
Μήκος | 3 m |
Συνολικό πάχος | 1,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 15 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -50 to 260 °C |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Αντοχή στην υγρασία | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διηλεκτρική αντοχή | 400 V/mm |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης |