Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό ψυγείου

Καθαριστικό ψυγείου
ΚΑΘΑΡΙΣΤ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΣΥΣΤΗΜ.ΨΥΞΗΣ 250ML

Αρ. είδους 5861510250

EAN 4053479554136

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό ψυγείου

Αρ. είδους 5861510250
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
Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες

Απομακρύνει τη διάβρωση και το σχηματισμό λάσπης στο κύκλωμα ψύξης


Αυξημένη λειτουργική αξιοπιστία χάρη στο καθαρό σύστημα ψύξης.



Εξουδετερώνει τα υπολείμματα αλάτων


Το νέο ψυκτικό υγρό προστατεύεται από την επιμόλυνση από παλιά υπολείμματα βρομιάς.



Συμβατό με αντιπηκτικό



Αλκαλικό, με pH 9–11


Συμβατό με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ψυγείων.



Απομακρύνει τα ιζήματα από το κύκλωμα ψύξης και καθαρίζει το σύστημα ψύξης από τους ρύπους. Για παράδειγμα, απομακρύνει τα υπολείμματα λαδιού που προκύπτουν από ζημιές στις κυλινδροκεφαλές. Το καθαριστικό ψυγείου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προληπτικό μέτρο κάθε φορά που γίνεται αλλαγή του ψυκτικού υγρού.



250 ml επαρκούν για 10 λίτρα νερού ψύξης. 1000 ml επαρκούν για 40 λίτρα νερού ψύξης.

Ανακοίνωση

Το καθαριστικό δεν είναι κατάλληλο για χρήση κατά τη λειτουργία του οχήματος.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για αποκατάσταση της απόδοσης ψύξης κατά τη διάρκεια επισκευών στο ψυγείο και εργασιών συντήρησης στο σύστημα ψύξης.

Οδηγίες

Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο νερό ψύξης. Ανοίξτε τις βαλβίδες του θερμαντήρα. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει και να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας για περίπου 30 λεπτά. Τα ιζήματα που έχουν αποκολληθεί από το καθαριστικό ψυγείου πρέπει να ξεπλένονται με νερό. Η διαδικασία έκπλυσης πρέπει να εκτελείται χωρίς αφαίρεση του θερμοστάτη. Συνιστάται να αντικαθίστανται τα εξαρτήματα στα οποία έχει εισχωρήσει λάδι, όπως το δοχείο διαστολής και οι εύκαμπτοι σωλήνες. Γεμίστε ξανά το σύστημα ψύξης μετά από τον καθαρισμό, εξαερώστε και ελέγξτε για διαρροές.

Περιεχόμενα

250 ml

Χρώμα

Κίτρινο

Οσμή/άρωμα

Ήπιος

Χημική βάση

Νερό

Πυκνότητα

1,023 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες