Απομακρύνει τη διάβρωση και το σχηματισμό λάσπης στο κύκλωμα ψύξης
Αυξημένη λειτουργική αξιοπιστία χάρη στο καθαρό σύστημα ψύξης.
Εξουδετερώνει τα υπολείμματα αλάτων
Το νέο ψυκτικό υγρό προστατεύεται από την επιμόλυνση από παλιά υπολείμματα βρομιάς.
Συμβατό με αντιπηκτικό
Αλκαλικό, με pH 9–11
Συμβατό με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ψυγείων.
Απομακρύνει τα ιζήματα από το κύκλωμα ψύξης και καθαρίζει το σύστημα ψύξης από τους ρύπους. Για παράδειγμα, απομακρύνει τα υπολείμματα λαδιού που προκύπτουν από ζημιές στις κυλινδροκεφαλές. Το καθαριστικό ψυγείου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προληπτικό μέτρο κάθε φορά που γίνεται αλλαγή του ψυκτικού υγρού.
250 ml επαρκούν για 10 λίτρα νερού ψύξης. 1000 ml επαρκούν για 40 λίτρα νερού ψύξης.
Το καθαριστικό δεν είναι κατάλληλο για χρήση κατά τη λειτουργία του οχήματος.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για αποκατάσταση της απόδοσης ψύξης κατά τη διάρκεια επισκευών στο ψυγείο και εργασιών συντήρησης στο σύστημα ψύξης.
Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο νερό ψύξης. Ανοίξτε τις βαλβίδες του θερμαντήρα. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει και να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας για περίπου 30 λεπτά. Τα ιζήματα που έχουν αποκολληθεί από το καθαριστικό ψυγείου πρέπει να ξεπλένονται με νερό. Η διαδικασία έκπλυσης πρέπει να εκτελείται χωρίς αφαίρεση του θερμοστάτη. Συνιστάται να αντικαθίστανται τα εξαρτήματα στα οποία έχει εισχωρήσει λάδι, όπως το δοχείο διαστολής και οι εύκαμπτοι σωλήνες. Γεμίστε ξανά το σύστημα ψύξης μετά από τον καθαρισμό, εξαερώστε και ελέγξτε για διαρροές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!