Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοκόλλητη ταινία για καθρέφτες

Αυτοκόλλητη ταινία για καθρέφτες,
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 25ΜΜ

Αρ. είδους 0894918

EAN 4011231837958

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοκόλλητη ταινία για καθρέφτες

Αρ. είδους 0894918
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
Αφρώδης κολλητική ταινία διπλής όψης για τοποθέτηση και μόνιμη προσκόλληση σε όλες τις λείες και ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες

Πολύ καλή συμβατότητα με πολλές συνηθισμένες επιφάνειες


  • Η κολλητική ταινία είναι κατάλληλη για συγκόλληση σε πολλά διαφορετικά υλικά

  • Αποσβένει κραδασμούς και αντισταθμίζει τις διαφορές σε περίπτωση συγκόλλησης εξαρτημάτων με διαφορετικούς συντελεστές κατακόρυφης διαστολής


Πολύ υψηλή αρχική κολλητικότητα



Μόλις τοποθετηθεί η ταινία, επιτυγχάνεται επαρκής αξιοπιστία εφαρμογής.



Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, στην ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες, στους πλαστικοποιητές και στα χημικά


  • Η αυτοκόλλητη ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

  • Ο αφρώδης φορέας δεν κιτρινίζει και παραμένει μόνιμα ελαστικός.


Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ανακοίνωση
  • Στις ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. PP, PE, λάστιχο) και σε τραχιά ή πορώδη υποστρώματα (π.χ. ξύλο, πέτρα) θα πρέπει να εκτελείτε δοκιμές πριν από τη χρήση.

  • Πρέπει να εκτελούνται προκαταρκτικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί η πρόσφυση σε βαμμένες επιφάνειες (ειδικά σε επιφάνειες με ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας).

  • Εάν πρόκειται να συγκολληθούν πλαστικά υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές, υπάρχει πιθανότητα οι πλαστικοποιητές να επηρεάσουν το στρώμα του συγκολλητικού. Αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες για την αντοχή της συγκολλητικής ουσίας.

  • Όσον αφορά τους καθρέφτες ασφαλείας (αναγνωρίζονται από την μπλε ή πράσινη διαφανή μεμβράνη στην πίσω πλευρά τους), οι κατασκευαστές τους συνιστούν γενικά να στερεώνονται και με μηχανικά μέσα.

  • Στους καθρέφτες ασφαλείας (αναγνωρίζονται από την μπλε ή πράσινη μεμβράνη), μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα συγκόλλησης με την ταινία, λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ της χρησιμοποιούμενης μεμβράνης και του συγκολλητικού. Σε μεμβράνες με βάση το PE/PP, δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική συγκόλληση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνονται προκαταρκτικές δοκιμές. Καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαφορετικές μεμβράνες στους καθρέφτες ασφαλείας, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση πρόσθετου εξαρτήματος μηχανικής στερέωσης.


Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες τοποθέτησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Ποσότητα χρήσης κολλητικής ταινίας
Πλάτος κολλητικής ταινίας (mm)Επιφάνεια καθρέφτη (cm2)Πάχος καθρέφτη (mm)
3456
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα υλικά για την τοποθέτηση καθρεφτών κατά τη συναρμολόγηση ντουλαπών και επίπλων για την κρεβατοκάμαρα, το σαλόνι και το λουτρό, για τη στερέωση μπαρών σε παράθυρα, την τοποθέτηση διανεμητών υλικών και στηριγμάτων σε λουτρά, καθώς και για τη στερέωση αγκίστρων και μικρών συσκευών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η κολλητική ταινία είναι κατάλληλη για χρήση σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, όπως ξύλο, μέταλλο, γυαλί, πέτρα, ύφασμα, PVC, PC, ABS και Makrolon.


Η κολλητική ταινία για καθρέφτες είναι αδρανής έναντι πολλών επικαλύψεων καθρεφτών και συνιστάται από κορυφαίους κατασκευαστές καθρεφτών.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες όπου θα γίνει η συγκόλληση πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες και σιλικόνη. Συνιστούμε καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών IPA για την προετοιμασία των επιφανειών.


Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση, θα πρέπει να πιέσετε επαρκώς την ταινία πάνω στο υλικό στο οποίο θα γίνει η συγκόλληση.


Η ταινία φτάνει στην τελική και βέλτιστη αντοχή της μετά από 24 ώρες.

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Υλικό υποστήριξης

Αφρός πολυαιθυλενίου

Χρώμα

Λευκό

Πλάτος

25 mm

Μήκος

25 m

Πάχος

1 mm

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

150 %

Δύναμη κόλλησης στα 25 mm

23 N

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 95 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ. τελική αντοχή

24 h

Αντοχή στην υγρασία

Ναι

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / στους 20°C και υγρασία 50%

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Γενικής χρήσης
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες