Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοκόλλητη ταινία για καθρέφτες
Αφρώδης κολλητική ταινία διπλής όψης για τοποθέτηση και μόνιμη προσκόλληση σε όλες τις λείες και ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ καλή συμβατότητα με πολλές συνηθισμένες επιφάνειες
- Η κολλητική ταινία είναι κατάλληλη για συγκόλληση σε πολλά διαφορετικά υλικά
- Αποσβένει κραδασμούς και αντισταθμίζει τις διαφορές σε περίπτωση συγκόλλησης εξαρτημάτων με διαφορετικούς συντελεστές κατακόρυφης διαστολής
Πολύ υψηλή αρχική κολλητικότητα
Μόλις τοποθετηθεί η ταινία, επιτυγχάνεται επαρκής αξιοπιστία εφαρμογής.
Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, στην ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες, στους πλαστικοποιητές και στα χημικά
- Η αυτοκόλλητη ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Ο αφρώδης φορέας δεν κιτρινίζει και παραμένει μόνιμα ελαστικός.
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS
- Στις ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. PP, PE, λάστιχο) και σε τραχιά ή πορώδη υποστρώματα (π.χ. ξύλο, πέτρα) θα πρέπει να εκτελείτε δοκιμές πριν από τη χρήση.
- Πρέπει να εκτελούνται προκαταρκτικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί η πρόσφυση σε βαμμένες επιφάνειες (ειδικά σε επιφάνειες με ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας).
- Εάν πρόκειται να συγκολληθούν πλαστικά υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές, υπάρχει πιθανότητα οι πλαστικοποιητές να επηρεάσουν το στρώμα του συγκολλητικού. Αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες για την αντοχή της συγκολλητικής ουσίας.
- Όσον αφορά τους καθρέφτες ασφαλείας (αναγνωρίζονται από την μπλε ή πράσινη διαφανή μεμβράνη στην πίσω πλευρά τους), οι κατασκευαστές τους συνιστούν γενικά να στερεώνονται και με μηχανικά μέσα.
- Στους καθρέφτες ασφαλείας (αναγνωρίζονται από την μπλε ή πράσινη μεμβράνη), μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα συγκόλλησης με την ταινία, λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ της χρησιμοποιούμενης μεμβράνης και του συγκολλητικού. Σε μεμβράνες με βάση το PE/PP, δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική συγκόλληση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνονται προκαταρκτικές δοκιμές. Καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαφορετικές μεμβράνες στους καθρέφτες ασφαλείας, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση πρόσθετου εξαρτήματος μηχανικής στερέωσης.
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες τοποθέτησης.
| ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ | |||||
| Ποσότητα χρήσης κολλητικής ταινίας | |||||
| Πλάτος κολλητικής ταινίας (mm) | Επιφάνεια καθρέφτη (cm2) | Πάχος καθρέφτη (mm) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
| 19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| 25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
| 19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
| 25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
| 19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
| 25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
| 19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
| 25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
| 19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
| 25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
| 19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
| 25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
| 19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
| Σε περίπτωση συγκόλλησης καθρέφτη, βεβαιωθείτε πως οι αυτοκόλλητες λωρίδες εφαρμόζονται μόνο κατακόρυφα και σε πολλές λωρίδες, για να μειώσετε τις διατμητικές και ελκυστικές δυνάμεις και να κατανείμετε αυτές τις δυνάμεις σε ολόκληρη την επιφάνεια της κόλλας. Στους καθρέφτες ασφαλείας (αναγνωρίζονται από την μπλε ή πράσινη μεμβράνη), μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα συγκόλλησης με την ταινία, λόγω της αμοιβαίας δράσης μεταξύ της χρησιμοποιούμενης μεμβράνης και της κόλλας. Σε μεμβράνες με βάση το PE/PP, δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική συγκόλληση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται δοκιμή πριν από τη χρήση. Καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαφορετικές μεμβράνες στους καθρέφτες ασφαλείας, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων μηχανικής στερέωσης. Σε είδη υγιεινής και σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται αύξηση της εφαρμοζόμενης ποσότητας κολλητικής ταινίας. | |||||
| Τα αναφερόμενα μήκη κολλητικής ταινίας πρέπει να κατανέμονται στα τέσσερα γωνιακά σημεία. | |||||
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα υλικά για την τοποθέτηση καθρεφτών κατά τη συναρμολόγηση ντουλαπών και επίπλων για την κρεβατοκάμαρα, το σαλόνι και το λουτρό, για τη στερέωση μπαρών σε παράθυρα, την τοποθέτηση διανεμητών υλικών και στηριγμάτων σε λουτρά, καθώς και για τη στερέωση αγκίστρων και μικρών συσκευών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η κολλητική ταινία είναι κατάλληλη για χρήση σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, όπως ξύλο, μέταλλο, γυαλί, πέτρα, ύφασμα, PVC, PC, ABS και Makrolon.
Η κολλητική ταινία για καθρέφτες είναι αδρανής έναντι πολλών επικαλύψεων καθρεφτών και συνιστάται από κορυφαίους κατασκευαστές καθρεφτών.
Οι επιφάνειες όπου θα γίνει η συγκόλληση πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες και σιλικόνη. Συνιστούμε καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών IPA για την προετοιμασία των επιφανειών.
Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση, θα πρέπει να πιέσετε επαρκώς την ταινία πάνω στο υλικό στο οποίο θα γίνει η συγκόλληση.
Η ταινία φτάνει στην τελική και βέλτιστη αντοχή της μετά από 24 ώρες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!