Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτος σωλήνας κενού

Εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης
ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ 2,5ΜΜ VW-AUDI

Αρ. είδους 089582330

EAN 4011231840163

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτος σωλήνας κενού

Αρ. είδους 089582330

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτικός σε αναθυμιάσεις καυσίμων, στο λάδι, στο πετρέλαιο ντίζελ (χωρίς βιολογικά πρόσθετα) και στο όζον
  • Από συνθετικό καουτσούκ

  • Βραχυπρόθεσμη αντοχή σε θερμοκρασίες έως +150 °C

  • Σε καρούλι για σύστημα διανεμητή ORSY10
Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση ως σωλήνας επιστροφής ντίζελ, ως σωλήνας παροχής καυσίμου ή ως σωλήνας πίεσης! Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως σωλήνας λαδιού ή ντίζελ!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Εσωτερική διάμετρος (ID)

2,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (AD)

6,0 mm

Χρώμα

Μαύρο

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-35 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

110 °C

Μήκος

10 m

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σφιγκτήρας με 1 ωτίο με ένθετο δακτύλιο

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 1ΧΡ.A2 Π6,4-Φ7,0(5,6-6,5)

Μικρό συνολικό ύψος για συνδέσεις και στους πιο στενούς χώρους
x 25 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες