Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περτσιναδόρος χειρός

Περτσιναδόρος τυφλών περτσινιών
ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2,4-5

Αρ. είδους 094915

EAN 4011231867696

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περτσιναδόρος χειρός

Αρ. είδους 094915
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
Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών ∅ 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών περτσινιών ∅ 5 mm από αλουμίνιο
  • Βάρος: 590 g

  • Συνολικό μήκος: 260 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος πριτσινιού

2,4-5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες