Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 4, σε 4 εκδόσεις
Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών πριτσινιών 5 mm από αλουμίνιο
Για επεξεργασία τυφλών περτσινιών διαμέτρου 3,2 mm, 4 mm και 4,8 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών ∅ 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών περτσινιών ∅ 5 mm από αλουμίνιο
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.