Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πριτσιναδόρος χειρός

Περτσιναδόρος τυφλών περτσινιών ZEBRA
ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Φ2,4-4,0 ZEBRA

Αρ. είδους 091512

EAN 4011231857550

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πριτσιναδόρος χειρός

Αρ. είδους 091512
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
Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών πριτσινιών 5 mm από αλουμίνιο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος πριτσινιού

2,4-4 mm

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος

590 g

Περιλαμβάνεται το Πριτσιναδόρος χειρός:
Άκρο χειροκίνητου περτσιναδόρου
1 x
Άκρο χειροκίνητου περτσιναδόρου

NOZ-(F.MANRIVPLRS)-(3,0-3,2)

Περιγραφή:
2.3 mm; 7.000 g
Ποσότητα: 1 x
Άκρο χειροκίνητου περτσιναδόρου
1 x
Άκρο χειροκίνητου περτσιναδόρου

(ΕΠ) ΑΝΤ/ΚΟ ΠΕΡΤΣΙΝΑΔ.

Περιγραφή:
2.9 mm; 7.500 g
Ποσότητα: 1 x
Άκρο χειροκίνητου περτσιναδόρου
1 x
Άκρο χειροκίνητου περτσιναδόρου

NOZ-(F.MANRIVPLRS)-5MM

Περιγραφή:
3.2 mm; 3.000 g
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες