Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προστατευτικό με υποπίεση για τροχούς λείανσης

Χοάνη εξαγωγής για EWS και Metabo, 230 mm
ΡΥΘΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦ. ΣΚΟΝ. 230MM-ΚΟΠΗ

Αρ. είδους 0702445002
EAN 4062856296101

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προστατευτικό με υποπίεση για τροχούς λείανσης

Αρ. είδους 0702445002
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
Κατάλληλη για τροχούς λείανσης Würth EWS 24-230, EWS 24-230S και Metabo Ø 230 mm
  • Μειωμένος σχηματισμός σκόνης

  • Με μεγάλους τροχίσκους και περιστρεφόμενο κωνικό σύνδεσμο αναρρόφησης

  • Κατασκευή από βερνικωμένο χάλυβα, το βάθος κοπής ρυθμίζεται με χειρόβιδα στερέωσης

  • Δυνατότητα σύνδεσης σε ηλεκτρικές σκούπες Würth μέσω του περιστρεφόμενου κωνικού συνδέσμου αναρρόφησης: εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο, κωδ. είδους 0702400249 (πρέπει να ξεβιδώσετε το μπροστινό τμήμα) και βιδωτό σύνδεσμο γενικής χρήσης, κωδ. είδους 0702400026.

  • Δυνατότητα τοποθέτησης τις αντικραδασμικής λαβής, κωδ. είδους 0708445001(παρέχεται μαζί με τον γωνιακό τροχό λείανσης EWS 24-230/S της Würth)

  • Παρέχεται μέσα σε κουτί από χαρτόνι
Ανακοίνωση

Σε συνδυασμό με τις ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ηλεκτρικές σκούπες Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L



Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης ηλεκτρικών εργαλείων (100 έως 2200 W)

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για διάμετρο δίσκου

230 mm

Ύψος

240 mm

Υλικό

Αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση

Κατάλληλα μηχανήματα

Würth EWS 24-230, Würth EWS 24-230-S

Βάρος

3650 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες