Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος τροχίσματος για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

Δίσκος λείανσης για χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα
ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟΣ Φ230Χ6,0MM

Αρ. είδους 0669382306

EAN 4056807562278

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος τροχίσματος για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0669382306
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
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος x πάχος

230 x 6,0 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Με κάμψη

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

6600 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Απόδοση αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γωνιακός τροχός ασφαλείας SWS 26-230-T

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ SWS 26-230-T

Εξαιρετικά ισχυρός και ασφαλής γωνιακός τροχός με μοτέρ 2600 W μεγάλης διάρκειας ζωής, διακόπτη έκτακτης ανάγκης και φρένο διακοπής λειτουργίας
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή