Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος τροχίσματος Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Κανονικός τροχός εκτράχυνσης, συγκολλημένος με συνθετική ρητίνη, ενισχυμένος με ινώδες υλικό, πολύ καλές τιμές απόδοσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υψηλή αντοχή στη θραύση
- Δίσκος μέτριας σκληρότητας
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Προϊόν κατάλληλο για μηχανική κατεργασία χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- Λείανση άκρων και επιφανειών
- Αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων και λείανση
- Μηχανική κατεργασία για αφαίρεση γρεζιών και ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!