Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής για μάρμαρο

Διαμαντόδισκος κοπής, μάρμαρο
ΔΙΑΜ/ΔΙΣΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ230

Αρ. είδους 0668141230

EAN 4045989030781

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής για μάρμαρο

Αρ. είδους 0668141230
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
Ο ειδικός διαμαντόδισκος κοπής για μάρμαρο και μαλακά, ασβεστούχα υλικά.
  • Κατάλληλος επίσης για πλαστικά όπως πλεξιγκλάς, σωλήνες PVC και υαλοΐνα

  • Κάθε δίσκος έχει 3 βασικά τμήματα προστασίας που εμποδίζουν την αποδυνάμωση της κύριας λεπίδας

  • Για ξηρή κοπή

  • Πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13236
Ανακοίνωση

Όταν εργάζεστε με γωνιακούς λειαντήρες, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε καλύπτρα. Πρέπει να φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος (Ø)

230 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Ύψος τμήματος

3 mm

Πάχος τμήματος

2,3 mm

Αριθμός τμημάτων

18 Stck(pcs)

Σύνδεση τμημάτων

Γαλβανιζέ

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες