Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πιστόλι δύο φυσιγγίων για 225/250 ml

Πιστόλι δύο φυσιγγίων για 225/250 ml
ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΚΟΛΛΑ

Αρ. είδους 0891450100

EAN 4045727183892

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πιστόλι δύο φυσιγγίων για 225/250 ml

Αρ. είδους 0891450100
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
Πιστόλι για φυσίγγια κόλλας δύο συστατικών με πλαστικές πλάκες πίεσης γρήγορης αλλαγής και για αναλογίες ανάμειξης 1:1, 2:1, 4:1 και 10:1
  • Με νέο σύστημα περιστροφής για αλλαγή της πλάκας περιστροφής χωρίς εργαλεία - επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή για διαφορετική αναλογία ανάμειξης

  • Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνονται όλα τα επιθέματα γρήγορης αλλαγής για μεγέθη 1:1, 2:1, 4:1 και 10:1

  • Λαβή αλουμινίου με εποξειδική επικάλυψη με εργονομική σχεδίαση για άνετη εργασία με ελάχιστη πίεση ενεργοποίησης

  • Ευκολότερος χειρισμός με μειωμένο βάρος

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για την εφαρμογή κόλλας αμαξωμάτων Powerbond (αρ. είδους 0893450100) και κόλλας μεθακρυλικού μεθυλίου MAK 38 (αρ. είδους 0893 580 250). Προϊόν κατάλληλο επίσης για κόλλες χαμηλού έως μέτριου ιξώδους.

Υλικό

Αλουμίνιο-πλαστικό

Χρώμα

Κόκκινο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1370,000 g

Μήκος

296 mm

Πλάτος

91 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες