Υγρό πλύσης κινητήρων
Υγρό πλύσης κινητήρων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 20L
Αρ. είδους 089301320
EAN 4050641103581
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή απόδοση καθαρισμού
- Απομακρύνει γρήγορα και διεξοδικά λάδια, γράσα και άλλους ρύπους
- Το καθαριστικό προσκολλάται στις κατακόρυφες επιφάνειες λόγω του ιξώδους του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εισχωρεί κάτω από τη βρομιά και να τη χαλαρώνει, ώστε να επιτυγχάνεται τέλειο αποτέλεσμα
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
Οι ευαίσθητες επιφάνειες όπως το αλουμίνιο, ο κασσίτερος και ο ψευδάργυρος καθώς και οι βαμμένες επιφάνειες, τα πλαστικά και το καουτσούκ δεν προσβάλλονται, καθώς δεν υπάρχουν δραστικές ουσίες.
Γρήγορος διαχωρισμός σύμφωνα με το αυστριακό πρότυπο Ö-Norm, Δοκιμή B 5105
Η ελαιώδης, λιπαρή βρομιά δεν γαλακτωματοποιείται, αλλά γίνεται εισχώρηση και διάλυσή της. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν μπορούν επομένως να διαχωριστούν μέσω του διαχωριστή ελαφρού λαδιού.
Δεν περιέχει σύνθετα AOX ή οργανικούς διαλύτες
Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα ή σύνθετες ουσίες
Δεν περιέχει σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ο κινητήρας, ο χώρος του κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων καθαρίζονται διεξοδικά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι ευαίσθητες επιφάνειες όπως το αλουμίνιο, ο κασσίτερος και ο ψευδάργυρος καθώς και οι βαμμένες επιφάνειες, τα πλαστικά και το καουτσούκ δεν προσβάλλονται, καθώς δεν υπάρχουν δραστικά συστατικά και η τιμή του pH είναι σχεδόν ουδέτερη.
Ψεκάστε το υγρό πλύσης κινητήρων αδιάλυτο πάνω στον κινητήρα, στον χώρο του κινητήρα και στο κιβώτιο ταχυτήτων. Ξεπλύνετε σχολαστικά τη συσκευή καθαρισμού με ατμό υψηλής πίεσης, αφού την αφήσετε να διαποτίσει τη βρομιά για λίγο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συσκευή υψηλής πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κρύο και ζεστό νερό. Αναλογία ανάμειξης 1: 1 έως 1:10
Περιεχόμενα | 20 l |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Οσμή/άρωμα | Νωπό |
Χρώμα | Μπλε |
Χημική βάση | Υδατικά και αλκαλικά επιφανειοδραστικά |
Τιμή pH | 8,5 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς διαλύτες | Ναι |
Χωρίς φωσφορικά άλατα | Ναι |
Χωρίς πολυπλοκότητα | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!