Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στίλβωσης Σκληρό υλικό

Σκληρός δακτύλιος στίλβωσης
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ Φ200MM

Αρ. είδους 067303 200

EAN 4038898168195

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος στίλβωσης Σκληρό υλικό

Αρ. είδους 067303 200

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Μέχρι τρεις φορές υψηλότερη αφαίρεση υλικού με συντομότερους χρόνους επεξεργασίας

  • Μικρότερο βάρος επικάλυψης για ευκολότερο χειρισμό

  • Απαιτείται μικρότερη πίεση επαφής, με αποτέλεσμα λιγότερη κούραση

  • Εξοικονόμηση κόστους λόγω σημαντικά χαμηλότερης κατανάλωσης πάστας σε σύγκριση με συμβατικούς δίσκους από ύφασμα

  • Εργασία χωρίς σχηματισμό γραμμών χάρη στη συνεχώς μεταβαλλόμενη επιφανειακή δομή και την αναδίπλωση σε στιβάδες

  • Οι δακτύλιοι στίλβωσης κατασκευάζονται από ένα αμιγώς μηχανικά συνδεδεμένο, καινοτόμο και εύκαμπτο ματ φλις, ειδικά κατασκευασμένο για πολύ γυαλιστερή στίλβωση

  • 10 στρώματα
Ανακοίνωση

Εφαρμόστε την πάστα με το μηχάνημα σε λειτουργία!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προ-στίλβωση μη σιδηρούχων μετάλλων, ιδιαίτερα κραμάτων μαλακών ελαφριών μετάλλων, στίλβωση χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα σε συνδυασμό με κατάλληλη πάστα στίλβωσης ή πάστα λείανσης.


Υλικά προς επεξεργασία: Χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και μη σιδηρούχα μέταλλα

Οδηγίες

Όσο καλύτερη είναι η προ-λείανση, τόσο απλούστερη και μικρότερη είναι η προσπάθεια που απαιτείται για τη στίλβωση. Τα μέταλλα θα πρέπει να προ-λειαίνονται με σμυριδόπανο με κόκκο 280 ή 320.


Κάθε βήμα εργασίας θα πρέπει να είναι σε κατεύθυνση εγκάρσια ή διαγώνια προς το προηγούμενο.


Σημαντικό: Εάν τα επιμέρους βήματα εργασίας δεν εκτελεστούν προσεκτικά, οι ατέλειες στην επιφάνεια γίνονται ακόμη εμφανέστερες κατά τη λείανση.


Για κάθε πάστα πρέπει να χρησιμοποιείται ξεχωριστό σετ δακτυλίων στίλβωσης. Αυτό εμποδίζει την ανάμειξη διαφορετικών παστών και τη μείωση της ποιότητας του αποτελέσματος.


Καθαρίστε τους φραγμένους δακτυλίους στίλβωσης πιέζοντας απαλά με συρματόβούρτσα.


Αφαιρέστε τα υπολείμματα στίλβωσης από την επιφάνεια με καθαριστικό φρένων.


Οι συστάσεις που παρέχονται για την εφαρμογή είναι γενικού χαρακτήρα ανάλογα με το πόσο καλή είναι η αρχική επιφάνεια ή πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις για την τελική επιφάνεια.


Συνιστώμενη ταχύτητα εργασίας: περίπου 25 m/s. (αντιστοιχεί στα στάδια 4-6 για το PM 200-E).


Η σωστή διαδικασία και η σωστή ταχύτητα πρέπει να καθορίζονται ανά περίπτωση.


Πρέπει να εκτελείτε προκαταρκτικές δοκιμές ή διενεργείτε πάντα τις δικές σας δοκιμές!

Διάμετρος (Ø)

200 mm

Κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα

Ναι

Κατάλληλο για χάλυβα

Ναι

Κατάλληλο για μη σιδηρούχα μέταλλα

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πάστα στίλβωσης Για δακτυλίους από σιζάλ/ύφασμα, δακτυλίους στίλβωσης

ΑΛΟΙΦΗ ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες