- Μέχρι τρεις φορές υψηλότερη αφαίρεση υλικού με συντομότερους χρόνους επεξεργασίας
- Μικρότερο βάρος επικάλυψης για ευκολότερο χειρισμό
- Απαιτείται μικρότερη πίεση επαφής, με αποτέλεσμα λιγότερη κούραση
- Εξοικονόμηση κόστους λόγω σημαντικά χαμηλότερης κατανάλωσης πάστας σε σύγκριση με συμβατικούς δίσκους από ύφασμα
- Εργασία χωρίς σχηματισμό γραμμών χάρη στη συνεχώς μεταβαλλόμενη επιφανειακή δομή και την αναδίπλωση σε στιβάδες
- Οι δακτύλιοι στίλβωσης κατασκευάζονται από ένα αμιγώς μηχανικά συνδεδεμένο, καινοτόμο και εύκαμπτο ματ φλις, ειδικά κατασκευασμένο για πολύ γυαλιστερή στίλβωση
- 10 στρώματα
Εφαρμόστε την πάστα με το μηχάνημα σε λειτουργία!
Προ-στίλβωση μη σιδηρούχων μετάλλων, ιδιαίτερα κραμάτων μαλακών ελαφριών μετάλλων, στίλβωση χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα σε συνδυασμό με κατάλληλη πάστα στίλβωσης ή πάστα λείανσης.
Υλικά προς επεξεργασία: Χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και μη σιδηρούχα μέταλλα
Όσο καλύτερη είναι η προ-λείανση, τόσο απλούστερη και μικρότερη είναι η προσπάθεια που απαιτείται για τη στίλβωση. Τα μέταλλα θα πρέπει να προ-λειαίνονται με σμυριδόπανο με κόκκο 280 ή 320.
Κάθε βήμα εργασίας θα πρέπει να είναι σε κατεύθυνση εγκάρσια ή διαγώνια προς το προηγούμενο.
Σημαντικό: Εάν τα επιμέρους βήματα εργασίας δεν εκτελεστούν προσεκτικά, οι ατέλειες στην επιφάνεια γίνονται ακόμη εμφανέστερες κατά τη λείανση.
Για κάθε πάστα πρέπει να χρησιμοποιείται ξεχωριστό σετ δακτυλίων στίλβωσης. Αυτό εμποδίζει την ανάμειξη διαφορετικών παστών και τη μείωση της ποιότητας του αποτελέσματος.
Καθαρίστε τους φραγμένους δακτυλίους στίλβωσης πιέζοντας απαλά με συρματόβούρτσα.
Αφαιρέστε τα υπολείμματα στίλβωσης από την επιφάνεια με καθαριστικό φρένων.
Οι συστάσεις που παρέχονται για την εφαρμογή είναι γενικού χαρακτήρα ανάλογα με το πόσο καλή είναι η αρχική επιφάνεια ή πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις για την τελική επιφάνεια.
Συνιστώμενη ταχύτητα εργασίας: περίπου 25 m/s. (αντιστοιχεί στα στάδια 4-6 για το PM 200-E).
Η σωστή διαδικασία και η σωστή ταχύτητα πρέπει να καθορίζονται ανά περίπτωση.
Πρέπει να εκτελείτε προκαταρκτικές δοκιμές ή διενεργείτε πάντα τις δικές σας δοκιμές!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!