Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στόκος επισκευής εξάτμισης

Στόκος επισκευής εξάτμισης
ΠΑΣΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ 200G

Αρ. είδους 0890100046
EAN 4045989604937

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι μικρές οπές και ρωγμές στο σύστημα εξάτμισης μπορούν να επισκευαστούν εύκολα, μόνιμα και αεροστεγώς.
  • Εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα

  • Αντοχή σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας

  • Δεν χρειάζεται συγκόλληση ή αφαίρεση του σιγαστήρα
Ανακοίνωση

Για πιο γρήγορη πήξη, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί με χαμηλές στροφές για περίπου ένα τέταρτο της ώρας.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό για επισκευές ρωγμών και οπών σε συστήματα εξατμίσεων.

Οδηγίες
  • 1. Αφαιρέστε την αποκολλημένη βρομιά και τη σκουριά με συρματόβουρτσα.

  • 2. Στη συνέχεια, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να ζεσταθεί το σύστημα εξαγωγής.

  • 3. Υγράνετε την περιοχή που θα επισκευαστεί και, με βρεγμένα χέρια, καλύψτε τις οπές, τις ρωγμές και τις γειτονικές περιοχές με στόκο εξάτμισης. Το υλικό θα πρέπει να απλώνεται προς τα έξω.

Βάρος περιεχομένου

200 g

Χρώμα

Γκρι

Οσμή/άρωμα

Άοσμο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

800 °C

Πυκνότητα

1,99 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες