Πάγκος εργασίας συστήματος Συρταριέρες 2000 mm με 2 συρτάρια για κάτω από τον πάγκο 8.6
ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓ.2ΕΡΜ.9ΣΥΡΤ.2ΜΧ83,5CM RAL7016
Αρ. είδους 5583227313
EAN 4065746480567
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ομοιόμορφη φέρουσα ικανότητα έως 800 kg
- Η συμπαγής επιφάνεια εργασίας εξασφαλίζει αντοχή στις διάφορες εφαρμογές και μακροχρόνια χρήση
- Τα ερμάρια για κάτω από τον πάγκο 8.6 σε δύο ύψη προσφέρουν την επιλογή κατάλληλου ύψους εργασίας με μεγάλη σταθερότητα
- Τα ερμάρια συστήματος 8.6 μπορούν να εξοπλιστούν ευέλικτα με παρελκόμενα και στοιχεία οργάνωσης με διαστάσεις συστήματος
- Μια εκτεταμένη σειρά παρελκομένων συμπληρώνει τον πάγκο εργασίας για τη δημιουργία ενός μοναδικού χώρου εργασίας
- Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
- Συρταριέρα 8.6: Κλειδαριά με μηχανικό κλείδωμα και χώρο για ετικέτα, λαβή αλουμινένιας ταινίας σε απτικό σχέδιο και σχέδιο πολυτελείας με επιλογή προσθήκης ετικέτας και ράγες πλήρους προέκτασης με ροδάκια, με φέρουσα ικανότητα 80 kg
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος x βάθος x ύψος εργασίας | 2000 x 750 x 835 mm |
Υλικό της επιφάνειας εργασίας | Πολυπλεξική οξιά |
Έκταση επιφάνειας εργασίας | Διαφανές, βερνικωμένο |
Πάχος επιφάνειας εργασίας | 40 mm |
Διαστάσεις συστήματος | 8,6 |
Τύπος κλειδαριάς | Κλειδαριά με κύλινδρο |
Ύψος ερμαρίου | 795 mm |
Αριθμός συρταριών | 9 Stck(pcs) |
Σχεδίαση συρταριού | 1 συρτάρι, μπροστινό ύψος 90 mm, 3 συρτάρια, μπροστινό ύψος 120 mm, 1 συρτάρι, μπροστινό ύψος 150 mm, 3 συρτάρια, μπροστινό ύψος 180 mm, 1 συρτάρι, μπροστινό ύψος 300 mm |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 80 kg |
Χρώμα περιβλήματος | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Χρώμα μπροστινού μέρους | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 800 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!