Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πάγκος εργασίας συστήματος Συρταριέρες 2000 mm με 2 συρτάρια για κάτω από τον πάγκο 8.6
Αρθρωτός πάγκος εργασίας συστήματος για μεγάλο εύρος εφαρμογών για καθημερινή χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ομοιόμορφη φέρουσα ικανότητα έως 800 kg
- Η συμπαγής επιφάνεια εργασίας εξασφαλίζει αντοχή στις διάφορες εφαρμογές και μακροχρόνια χρήση
- Τα ερμάρια για κάτω από τον πάγκο 8.6 σε δύο ύψη προσφέρουν την επιλογή κατάλληλου ύψους εργασίας με μεγάλη σταθερότητα
- Τα ερμάρια συστήματος 8.6 μπορούν να εξοπλιστούν ευέλικτα με παρελκόμενα και στοιχεία οργάνωσης με διαστάσεις συστήματος
- Μια εκτεταμένη σειρά παρελκομένων συμπληρώνει τον πάγκο εργασίας για τη δημιουργία ενός μοναδικού χώρου εργασίας
- Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
- Συρταριέρα 8.6: Κλειδαριά με μηχανικό κλείδωμα και χώρο για ετικέτα, λαβή αλουμινένιας ταινίας σε απτικό σχέδιο και σχέδιο πολυτελείας με επιλογή προσθήκης ετικέτας και ράγες πλήρους προέκτασης με ροδάκια, με φέρουσα ικανότητα 80 kg
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!