Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύστημα ταχείας σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα, σειρά 2000

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛ.ΣΠΕΙΡΩΜΑ S2000 G3/8IN

Αρ. είδους 0699100238

EAN 4049557340555

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύστημα ταχείας σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα, σειρά 2000

Αρ. είδους 0699100238

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υψηλή παροχή έως 2.100 l/min στα 16 bar για βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα. Εργονομικό χιτώνιο, λειτουργία με το ένα χέρι και αεροστεγής σύνδεση για αποδοτικότητα και ασφάλεια

Υψηλή παροχή έως 2.100 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.


Εξασφαλίζει βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και αξιοποίηση της απόδοσης σε καταναλώσεις πεπιεσμένου αέρα. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.



Εργονομικά σχεδιασμένο χιτώνιο κλειδώματος


Το χιτώνιο κλειδώματος εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα και αποτρέπει την ολίσθηση του εξαρτήματος.



Η χαμηλή δύναμη σύζευξης επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι


Απαιτείται ελάχιστη δύναμη για την απλή, γρήγορη και ασφαλή σύνδεση και αποσύνδεση.



Αεροστεγείς συνδέσεις


Χαμηλή κατανάλωση ισχύος και υψηλή αποδοτικότητα



Σκληρυμένα χιτώνια κλειδώματος


Για μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή επιψευδαργυρωμένες


Υψηλή αντοχή στη διάβρωση για προστασία ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.



Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm


Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα πνευματικά εξαρτήματα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σπείρωμα σύνδεσης

IT G 3/8 ίντσας

Μήκος (L)

60 mm

Εξωτερική διάμετρος (D)

23 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

22 mm

Ικανότητα παροχής

2,1 l/min

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες