Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σύστημα ταχείας σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα, σειρά 2000
Σύστημα ταχείας σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα, σειρά 2000 - 1
Σύστημα ταχείας σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα, σειρά 2000 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σύστημα ταχείας σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα, σειρά 2000

Υψηλή παροχή έως 2.100 l/min στα 16 bar για βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα. Εργονομικό χιτώνιο, λειτουργία με το ένα χέρι και αεροστεγής σύνδεση για αποδοτικότητα και ασφάλεια

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Υψηλή παροχή έως 2.100 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.


Εξασφαλίζει βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και αξιοποίηση της απόδοσης σε καταναλώσεις πεπιεσμένου αέρα. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.



Εργονομικά σχεδιασμένο χιτώνιο κλειδώματος


Το χιτώνιο κλειδώματος εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα και αποτρέπει την ολίσθηση του εξαρτήματος.



Η χαμηλή δύναμη σύζευξης επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι


Απαιτείται ελάχιστη δύναμη για την απλή, γρήγορη και ασφαλή σύνδεση και αποσύνδεση.



Αεροστεγείς συνδέσεις


Χαμηλή κατανάλωση ισχύος και υψηλή αποδοτικότητα



Σκληρυμένα χιτώνια κλειδώματος


Για μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή επιψευδαργυρωμένες


Υψηλή αντοχή στη διάβρωση για προστασία ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.



Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm


Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα πνευματικά εξαρτήματα.