Σύνδεσμος ταχείας αποσύνδεσης με σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων σειράς 2000 για εύκαμπτους σωλήνες από PVC της Würth
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ S2000 G3/8IN
Αρ. είδους 0699100113
EAN 4049557809410
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το εργονομικά διαμορφωμένο χιτώνιο κλειδώματος εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα και αποτρέπει την ολίσθηση του εξαρτήματος
- Η χαμηλή δύναμη σύζευξης επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι και απαιτεί ελάχιστη δύναμη για την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή σύζευξη και αποσύζευξη
- Οι αεροστεγείς συνδέσεις εξασφαλίζουν χαμηλή χρήση ενέργειας και υψηλή απόδοση
- Σκληρυμένα χιτώνια κλειδώματος για μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή επιψευδαργυρωμένες και προσφέρουν υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή και προστασία ακόμη και κάτω από απαιτητικές συνθήκες
- Τα εξαρτήματα σύνδεσης της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το πρότυπο Euro, έχουν ονομαστική διάμετρο 7,6 mm και είναι συμβατά με άλλα πνευματικά εξαρτήματα λόγω του προφίλ Euro
- Υλικό: Χάλυβας
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για εσωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα | 13 mm |
Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα | 19 mm |
Μήκος (L) | 68 mm |
Εξωτερική διάμετρος (D) | 23 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ικανότητα παροχής | 2100 l/min |