Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύνδεσμος ταχείας αποσύνδεσης με σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων σειράς 2000 για εύκαμπτους σωλήνες από PVC της Würth
Η παροχή έως 2.100 l/min και η πίεση των 16 bar εξασφαλίζουν βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και μέγιστη απόδοση των καταναλώσεων πεπιεσμένου αέρα για υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το εργονομικά διαμορφωμένο χιτώνιο κλειδώματος εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα και αποτρέπει την ολίσθηση του εξαρτήματος
- Η χαμηλή δύναμη σύζευξης επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι και απαιτεί ελάχιστη δύναμη για την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή σύζευξη και αποσύζευξη
- Οι αεροστεγείς συνδέσεις εξασφαλίζουν χαμηλή χρήση ενέργειας και υψηλή απόδοση
- Σκληρυμένα χιτώνια κλειδώματος για μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή επιψευδαργυρωμένες και προσφέρουν υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή και προστασία ακόμη και κάτω από απαιτητικές συνθήκες
- Τα εξαρτήματα σύνδεσης της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το πρότυπο Euro, έχουν ονομαστική διάμετρο 7,6 mm και είναι συμβατά με άλλα πνευματικά εξαρτήματα λόγω του προφίλ Euro
- Υλικό: Χάλυβας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!