Τσοκ ταχείας τοποθέτησης 2 χιτώνιο
Τσοκ χωρίς κλειδί, 2 χιτώνια
ΤΑΧΥΤΣΟΚ 1/2 ΓΙΑ 702 36
Αρ. είδους 0692812132
EAN 4024835154659
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η διάσταση στερέωσης δεν αναγράφεται σε όλα τα τσοκ δράπανου.
Επομένως, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να μετρήσετε την άτρακτο του τσοκ του δράπανου:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος τσοκ δράπανου | Τσοκ ταχείας ενέργειας, δύο χιτώνια |
Βάση τσοκ δραπάνου | 1/2 ίντσας x 20 UNF |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1,5-13 mm |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη περιστροφή | Ναι |
Κατάλληλο για εργασίες κρούσης | Ναι |
Σχεδίαση | Τσοκ με χαλύβδινο χιτώνιο και άνθρακα |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 296,000 g |