Κιβώτιο αποθήκευσης
Κουτί αποθήκευσης
ΠΛΑΣΤ.ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ν.2 ΓΚΡΙ
Αρ. είδους 0962211025
EAN 4047376184350
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτικό στα κοινά γράσα και λάδια
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +90°C
- Ανθεκτικό στις κρούσεις και τη θραύση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος | 2 |
Χρώμα | Γκρι |
Μήκος (L1) | 335 mm |
Πλάτος (B2) | 209 mm |
Ύψος (H2) | 152 mm |
Εσωτερικό πλάτος (B1) | 191 mm |
Ύψος (από το δάπεδο στη στεφάνη στοίβαξης) | 139 mm |
Μήκος (εσωτερική βάση) (L3) | 293 mm |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!