Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υποδαπέδια προστασία

Υποδαπέδια προστασία
ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟ ΠΙΣΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1L

Αρ. είδους 0892072

EAN 4045989841455

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υποδαπέδια προστασία

Αρ. είδους 0892072
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
Στεγανοποιητική ουσία με βάση την πισσάσφαλτο που περιέχει διαλύτες, δεν βάφεται
  • Μακροχρόνια προστασία και αντιθορυβικές ιδιότητες

  • Ανθεκτικό σε πιτσιλίσματα νερού και αλμυρού νερού, ασθενών οξέων και βάσεων
Ανακοίνωση

Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο του σπρέι και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα. Μην ψεκάζετε πάνω σε αρμούς, κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα πέδησης. Πίεση λειτουργίας 3-6 bar όταν η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι προστασίας του κάτω μέρους του αμαξώματος, αρ. είδους: 0891110640.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για την επισκευή και προστασία μη ορατών σημείων, τα οποία δεν χρειάζονται επαναβαφή. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση ως ουσία καταστολής του θορύβου σε εξωτερικές επιφάνειες, όπως π.χ. θόλοι τροχών, υποπλαίσια κ.λπ.

Οδηγίες

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκουριά, βρομιά και γράσο. Η ιδανική απόσταση ψεκασμού είναι 30 cm. Σε μεγαλύτερα πάχη επίστρωσης, πρέπει να αφήνετε το υλικό να στεγνώσει πριν από την επόμενη στρώση. Πίεση λειτουργίας: 3-6 bar.

Χημική βάση

Άσφαλτος

Απαιτείται προεπεξεργασία της επιφανείας

Χωρίς υγρασία, σκόνη και γράσο

Περιεχόμενα

1000 ml

Βάρος περιεχομένου

1098 g

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ. αναλογία στερεών

66 %

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-25 to 80 °C

Συνθήκες για πλήρη ξήρανση

Στους 20°C, υγρό 400 μ

Ελάχ. απόσταση ψεκασμού

20 cm

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 20°C

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

75 min

Χρόνος στεγνώματος

2,5 h

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος

στους 20°C

Πυκνότητα

1,09 kg/m³

Θερμοκρασία ανάφλεξης

200 °C

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

80 °C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-25 °C

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-25 °C

Μέγ. απόσταση ψεκασμού

30 cm

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Όχι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι ψεκασμού για στεγανοποίηση κάτω πλευράς αμαξώματος

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΣΣΑΣ UBS

Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από θραύσματα πέτρας και υποδαπέδιας προστασίας που περιέχουν διαλύτες.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες