Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Υποδαπέδια προστασία
Υποδαπέδια προστασία - 1
Υποδαπέδια προστασία - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Υποδαπέδια προστασία

Στεγανοποιητική ουσία με βάση την πισσάσφαλτο που περιέχει διαλύτες, δεν βάφεται

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Μακροχρόνια προστασία και αντιθορυβικές ιδιότητες

  • Ανθεκτικό σε πιτσιλίσματα νερού και αλμυρού νερού, ασθενών οξέων και βάσεων
Ανακοίνωση

Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο του σπρέι και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα. Μην ψεκάζετε πάνω σε αρμούς, κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα πέδησης. Πίεση λειτουργίας 3-6 bar όταν η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι προστασίας του κάτω μέρους του αμαξώματος, αρ. είδους: 0891110640.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.