Μαγνητική ταινία
Μαγνητική ταινία
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 19MMX1,2MMX10M
Αρ. είδους 089410
EAN 4011231837620
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ισχυρός μαγνητισμός για βέλτιστη στήριξη
- Επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν
- Δεν αφήνει γρατσουνιές ή υπολείμματα κόλλας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών
- Ευκολία χρήσης και χειρισμού
- Το μήκος των μεμονωμένων ταινιών μπορεί να προσδιοριστεί και να κοπεί ξεχωριστά με ψαλίδι
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αστάρι για μαγνήτες.
- Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες ήταν μέρος της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ευθυγράμμιση και τοποθέτηση εξαρτημάτων με κόλλα (π.χ. διακοσμητικές επενδύσεις), βίδες (π.χ. επικαλύψεις λαμαρινών με βίδες αυτοκοχλιοτόμησης), διάτρηση (π.χ. όπως φόρμες). Κατάλληλο για προσωρινή στερέωση πινακίδων, για κατασκευές περιπτέρων εμπορικών εκθέσεων και βιτρινών, για εργασίες κάλυψης σε συνδυασμό με το κατάλληλο χαρτί κάλυψης, για προστασία σιαγόνων σύσφιγξης για μέγγενες, για στερέωση σίτας για έντομα, ως αντιολισθητική προστασία για στοιβαγμένες στρώσεις εξαρτημάτων από λαμαρίνα, για κρέμασμα φωτογραφιών και άλλων διακοσμητικών αντικειμένων. Ιδανικό επίσης για σύνδεση μη μαγνητικών αντικειμένων σε μεταλλικά υπόβαθρα.
Πάχος | 1,2 mm |
Πλάτος | 19 mm |
Μήκος | 10 m |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!