Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μαγνητική ταινία
Μόνιμα μαγνητική, εύκαμπτη πλαστική ταινία για γενικές επιλογές στερέωσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ισχυρός μαγνητισμός για βέλτιστη στήριξη
- Επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν
- Δεν αφήνει γρατσουνιές ή υπολείμματα κόλλας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών
- Ευκολία χρήσης και χειρισμού
- Το μήκος των μεμονωμένων ταινιών μπορεί να προσδιοριστεί και να κοπεί ξεχωριστά με ψαλίδι
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αστάρι για μαγνήτες.
- Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες ήταν μέρος της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Για ευθυγράμμιση και τοποθέτηση εξαρτημάτων με κόλλα (π.χ. διακοσμητικές επενδύσεις), βίδες (π.χ. επικαλύψεις λαμαρινών με βίδες αυτοκοχλιοτόμησης), διάτρηση (π.χ. όπως φόρμες). Κατάλληλο για προσωρινή στερέωση πινακίδων, για κατασκευές περιπτέρων εμπορικών εκθέσεων και βιτρινών, για εργασίες κάλυψης σε συνδυασμό με το κατάλληλο χαρτί κάλυψης, για προστασία σιαγόνων σύσφιγξης για μέγγενες, για στερέωση σίτας για έντομα, ως αντιολισθητική προστασία για στοιβαγμένες στρώσεις εξαρτημάτων από λαμαρίνα, για κρέμασμα φωτογραφιών και άλλων διακοσμητικών αντικειμένων. Ιδανικό επίσης για σύνδεση μη μαγνητικών αντικειμένων σε μεταλλικά υπόβαθρα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!