Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κιτ εργαλείων γενικής χρήσης σε εργαλειοθήκη 19 τεμάχια

Σετ πρέσας γενικής χρήσης με εργαλειοθήκη
ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ Β. ΠΕΙΡΟ 19ΤΕΜ.

Αρ. είδους 1952001262
EAN 4250158139770
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κιτ εργαλείων γενικής χρήσης σε εργαλειοθήκη 19 τεμάχια

Αρ. είδους 1952001262
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
Σετ εξοπλισμένο με όλους τους ενισχυτικούς δακτυλίους πίεσης και όλα τα τεμάχια πίεσης για άσκηση πίεσης και τροφοδότηση της άρθρωσης του συστήματος διεύθυνσης, του συνδετικού πίρου και των αθόρυβων ρουλεμάν

Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 γέφυρα με σπείρωμα

  • 1 γέφυρα χωρίς σπείρωμα

  • 2 βραχίονες στήριξης, 500 mm

  • 4 βίδες Allen M22 x 2,5

  • 1 τμχ. από τους εξής σωλήνες πίεσης: διάμετρος 80/90 x 130 mm, διάμετρος 80/90 x 42 mm

  • 1 τμχ. από τα εξής χιτώνια πίεσης: διάμετρος 65 x 145 mm, διάμετρος 65 x 42 mm

  • 1 πλάκα προσαρμογής (σκαλοπάτι) για τη στερέωση των χιτωνίων πίεσης

  • 1 πρεσαριστό εξάρτημα, διάμετρος 65 x 65 mm

  • 1 τμχ. από τις εξής ράβδους πίεσης: διάμετρος 31 x 250 mm, διάμετρος 31 x 140 mm

  • 1 σύνδεσμος κρούσης

  • 1 εργαλειοθήκη

  • 1 ένθετο από σκληρό αφρώδες υλικό με διατήρηση σχήματος, 2 τεμάχια
Ανακοίνωση

Η παράδοση δεν περιλαμβάνει υδραυλική αντλία πεπιεσμένου αέρα και κιτ υδραυλικού κυλίνδρου

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για γενική χρήση σε επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα, κατασκευαστικά μηχανήματα, κατασκευές εγκαταστάσεων, μηχανολογική σχεδίαση

Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

295 mm

Μέγ. εύρος συγκράτησης

500 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

36700,000 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Υδραυλική αντλία πεπιεσμένου αέρα Με σύνδεσμο ταχείας αποσύνδεσης NPT 1/4 ίντσας και ανασχετήρα επαναφοράς

ΠΝΕΥΜΑ.ΥΔΡΑΥΛ.ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 1/4 ΣΥΝΔΕΣΜΟ NPT

Για χρήση των υδραυλικών εργαλείων από ένα άτομο.
x 1 Ποσότητα
Σετ υδραυλικού κυλίνδρου, 32 τεμάχια 5 τεμάχια

ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 32 ΤΕΜ.

Κιτ εργαλείων γενικής χρήσης για εξαγωγή και εισαγωγή ρουλεμάν αρθρώσεων συστήματος διεύθυνσης, συνδετικών πίρων και αθόρυβων ρουλεμάν με εύρος κίνησης 113 mm περίπου.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες