Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κιτ εργαλείων γενικής χρήσης σε εργαλειοθήκη 19 τεμάχια
Σετ εξοπλισμένο με όλους τους ενισχυτικούς δακτυλίους πίεσης και όλα τα τεμάχια πίεσης για άσκηση πίεσης και τροφοδότηση της άρθρωσης του συστήματος διεύθυνσης, του συνδετικού πίρου και των αθόρυβων ρουλεμάν
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 γέφυρα με σπείρωμα
- 1 γέφυρα χωρίς σπείρωμα
- 2 βραχίονες στήριξης, 500 mm
- 4 βίδες Allen M22 x 2,5
- 1 τμχ. από τους εξής σωλήνες πίεσης: διάμετρος 80/90 x 130 mm, διάμετρος 80/90 x 42 mm
- 1 τμχ. από τα εξής χιτώνια πίεσης: διάμετρος 65 x 145 mm, διάμετρος 65 x 42 mm
- 1 πλάκα προσαρμογής (σκαλοπάτι) για τη στερέωση των χιτωνίων πίεσης
- 1 πρεσαριστό εξάρτημα, διάμετρος 65 x 65 mm
- 1 τμχ. από τις εξής ράβδους πίεσης: διάμετρος 31 x 250 mm, διάμετρος 31 x 140 mm
- 1 σύνδεσμος κρούσης
- 1 εργαλειοθήκη
- 1 ένθετο από σκληρό αφρώδες υλικό με διατήρηση σχήματος, 2 τεμάχια
Η παράδοση δεν περιλαμβάνει υδραυλική αντλία πεπιεσμένου αέρα και κιτ υδραυλικού κυλίνδρου
Για γενική χρήση σε επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα, κατασκευαστικά μηχανήματα, κατασκευές εγκαταστάσεων, μηχανολογική σχεδίαση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!