Διαμαντόδισκος κοπής με τμήματα, για εργοτάξια
Διαμαντόδισκος κοπής με τμήματα, για εργοτάξια
ΔΙΑΜ/ΔΙΣΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞ.ΥΓΡ.ΚΑΙ ΞΗΡ.ΚΟΠ.Φ180
Αρ. είδους 5527160180
EAN 4058794210880
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά οικονομικό προϊόν: το ύψος 10 mm των τμημάτων εξασφαλίζει καλή διάρκεια ζωής και έναν συνδυασμό αποδοτικής και οικονομικής λειτουργίας
- Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά κοπής, όπως τα ριπιδοειδή τμήματα, εξασφαλίζουν καλύτερη αποβολή της θερμότητας και απομάκρυνση της σκόνης σε σύγκριση με άλλα προϊόντα με συμβατικά τμήματα
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα αν η ταχύτητα της περιμέτρου τους είναι ανεπαρκής
- Εάν η κοπή γίνεται δύσκολα (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με πολλές κοπές σε λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη
- Διαχωρίστε σε πολλά τμήματα τα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)
- Εργασία χωρίς εφαρμογή πίεσης, το βάρος του μηχανήματος είναι ιδανικό. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!
- Παρά το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από το εργαλείο, πρέπει πάντα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε
- Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας
- Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα
- Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)
- Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για παλιό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, ελαφρύ οπλισμένο σκυρόδεμα, Poroton, τούβλα από πηλό, σωλήνες από σκυρόδεμα, πέτρες οδόστρωσης με αλληλασφάλιση, μαλακό οπτόπλινθο, λειαντικό σκυρόδεμα, ασβεστοπυριτικό τούβλο
- Για ξηρή και υγρή κοπή
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάμετρος (Ø) | 180 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Ύψος τμήματος | 10 mm |
Πάχος τμήματος | 2,4 mm |
Αριθμός τμημάτων | 14 Stck(pcs) |
Σύνδεση τμημάτων | Λέιζερ |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 8500 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!