Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18,0 V CLASSIC

Συστ. μπατ. Li-Ion 18 V CLASSIC
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 18V/5,0AH CLASSIC-BASIC

Αρ. είδους 5717801504

EAN 4062856528462

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18,0 V CLASSIC

Αρ. είδους 5717801504
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
Συμπαγές, αξιόπιστο και ισχυρό προϊόν. Γρήγορες φορτίσεις μέσα σε 40 λεπτά*

Συμβατότητα με τα τρέχοντα προϊόντα Classic που λειτουργούν με μπαταρίες 18V



Καλύτερη στην κατηγορία αναλογία μεγέθους x βάρος


Λιγότερη κόπωση για τον χειριστή κατά τη σύνδεση με το ασύρματο εργαλείο



Τεχνολογία ιόντων λιθίου


Μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρίς φαινόμενο μνήμης



Ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης


Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας πάνω στην μπαταρία

Ανακοίνωση*με χρήση της μονάδας φόρτισης ALG18/6 FAST CLASSIC (αρ. είδους 5717 901 652)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5,0 Ah

Κατάλληλοι φορτιστές

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,650 kg

Κατάλληλα μηχανήματα

Chicago Pneumatics

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
ALG 18/6 FAST CLASSIC ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 18 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V ALG18/6 FAST CLASSIC

Συμπαγές, αξιόπιστο και ισχυρό προϊόν για γρήγορες φορτίσεις
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες