Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί

Μονό γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 18

Αρ. είδους 071522118
EAN 4045989400591

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δεξιόστροφο μοντέλο με μετρική κλίμακα για γρήγορη και αξιόπιστη αναγνώριση του πλάτους μεταξύ των επίπεδων εδρών
  • Πρότυπο: DIN 3117/ISO 6787

  • Επιφάνεια: στιλβωμένη κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A)

53 mm

Μήκος (L)

462 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

18 in

Μέγ. εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B)

132 mm

Πάχος σιαγόνων (T)

16 mm

Πάχος (S)

29 mm

Θέση σιαγόνας

22,5 Degree

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες