Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE W-CONNECT

Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE W-CONNECT
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION M-CUBE W-CONNECT 18V/5AH

Αρ. είδους 5703550000

EAN 4065746617611

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE W-CONNECT

Αρ. είδους 5703550000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η πιο ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην οικογένεια προϊόντων M-CUBE με γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μια ισχυρή και ανθεκτική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις, ιδανική για επαγγελματική και γενική χρήση.
  • Βελτιωμένη απόδοση: Το βελτιστοποιημένο περίβλημα και η νέα διάταξη των στοιχείων της μπαταρίας M-CUBE W-CONNECT εξασφαλίζουν βέλτιστη αποβολή της θερμότητας, η οποία εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ισχύος σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης

  • Τεχνολογία στοιχείων: Χρησιμοποιούμε σύγχρονα, ισχυρά και ανθεκτικά στοιχεία τύπου ιόντων λιθίου. Ιδανικό προϊόν για απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις

  • Αντοχή: Το ενσωματωμένο, σταθερό πλαίσιο περικλείει τα στοιχεία και εξασφαλίζει σφικτή εφαρμογή και βέλτιστη αποβολή της θερμότητας, οπότε προστατεύει την μπαταρία από την υπερθέρμανση και τους κραδασμούς. Τα μαλακά εξαρτήματα προστατεύουν την μπαταρία από ζημιές σε περίπτωση πτώσης και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο χαράγματος οποιωνδήποτε ευαίσθητων επιφανειών

  • Βελτιωμένος χειρισμός: Η βελτιστοποιημένη μηχανική ασφάλεια και οι επιφάνειες αδράγματος διευκολύνουν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας από το ηλεκτρικό εργαλείο

  • Ένδειξη φόρτισης: Βελτιωμένη ευχρηστία και αποτελεσματικότερη χρήση της μπαταρίας χάρη στη σαφή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης

  • Συμβατότητα: Η μπαταρία 18 V M-CUBE W-CONNECT είναι συμβατή με όλα τα παλαιότερα και νέα επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά εργαλεία 18 V M-CUBE


Συμβατότητα με W-CONNECT


Η μπαταρία M-CUBE W-CONNECT διαθέτει σύνδεση για μονάδα WCM-BT, η οποία συνδέει τις διάφορες συσκευές σε δίκτυο για ευκολότερη διαχείριση πόρων.

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Κατάλληλοι φορτιστές

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

742,000 g

Κατάλληλα μηχανήματα

M-CUBE 18 Volt

Δυνατότητα χρήσης W-Connect

Ναι, με χρήση παρελκομένων

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/8 M-CUBE

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες