Σετ επαναφορτιζόμενων εργαλείων 18 V M-CUBE, σάκος ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE
Σετ επαναφορτιζόμενων εργαλείων M-CUBE ABS/ABH/AWS
ΣΕΤ COMBO M-CUBE ABS-ABH-AWS 18V 4,0AH
MASTER M-CUBE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Όλες οι μονάδες διαθέτουν συνεχή παρακολούθηση του μοτέρ και μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής:
- Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.
- Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο.
ABS 18 COMPACT
Μέγιστη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά χάρη στο μεταλλικό τσοκ Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο.
ABH 18 COMPACT
Άνετη, ξεκούραστη εργασία χάρη στο μικρό μέγεθος και το εργονομικό σχήμα με αντικραδασμική λειτουργία.
AWS 18 COMPACT
Ασφαλής εργασία χάρη στον διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης και τη λειτουργία πέδησης, που σταματούν τον δίσκο γρήγορα μόλις ο χειριστής αφήσει τον διακόπτη.
Φύλλα δεδομένων(X)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 4 Ah |
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Τάση φόρτισης | 230 V/AC |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 8 Stck(pcs) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 600 x 400 x 400 mm |
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM-SOLO-MCUBE
MASTER M-CUBEΚΡΟΥΣΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤ ABH18 COMPACT-1 SOLO
MASTER M-CUBEΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT SOLO
MASTER M-CUBEΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 4.0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRΜονάδα συσκευασίας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Δομή του αριθμού είδους μας
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBBVVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Ποσότητα
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.