Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών εργαλείων 18 V σε σάκο ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE

Σετ επαναφ. εργαλείων M-CUBE ABS-1/AWS/ASS
ΣΕΤ M-CUBE 18V ABS/AWS/ASS 3X5AH 8TMX

Αρ. είδους 5701455005

EAN 4065746743518

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών εργαλείων 18 V σε σάκο ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701455005
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
Αποτελείται από τρία ηλεκτρικά εργαλεία μέσα σε σάκο

Όλες οι μονάδες διαθέτουν συνεχή παρακολούθηση του μοτέρ και μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής:


  • Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης

  • Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο


Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE


Μέγιστη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά χάρη στο μεταλλικό τσοκ δραπάνου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο.



Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE


Ασφαλής εργασία χάρη στον διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης και τη λειτουργία πέδησης, που σταματούν τον δίσκο γρήγορα μόλις ο χειριστής αφήσει τον διακόπτη.



Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18 1/2 ίντσας COMPACT M-CUBE


Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων με ρυθμιζόμενη ισχύ και υψηλή ροπή απόσπασης για ευέλικτες εφαρμογές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Τάση φόρτισης

230 V/AC

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

7 Stck(pcs)

Μήκος x πλάτος x ύψος

340 x 480 x 290 mm

Περιλαμβάνεται το Σετ επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών εργαλείων 18 V σε σάκο ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE:
1 x
Τσάντα μηχανήματος με πλαστικό πάτο

ΥΦΑΣΜ.ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓ.ΠΛΑΣ.ΒΑΣΗ 450Χ315Χ340ΜΜ

Περιγραφή: Ανθεκτική τσάντα για τη μεταφορά εργαλείων
Ποσότητα: 1 x
1 x
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM-SOLO-MCUBE

Περιγραφή:
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής: 125 mm; 0 Ah
Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής
Ποσότητα: 1 x
1 x
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18 1/2 ιντσ. COMPACT M-CUBE

ΠΑΛΜ.ΜΠΟΥΛ/ΔΟ ΜΠΑΤ.ASS18 1/2 COMP SOLO

Περιγραφή:
0 Ah
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό κλειδί μικρών διαστάσεων με προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις ισχύος και υψηλή ροπή απόσπασης για ευέλικτες εφαρμογές
Ποσότητα: 1 x
1 x
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT SOLO

Περιγραφή:
0 Ah; Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα: 0-600 / 0-1900 U/min(rpm); Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα: 13 mm
Ισχυρό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μεσαίων απαιτήσεων
Ποσότητα: 1 x
3 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH

Περιγραφή:
5 Ah
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
Ποσότητα: 3 x
1 x
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/6 FAST M-CUBE

Περιγραφή: Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες