Σετ επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών εργαλείων 18 V σε σάκο ABS/AHKS/APS COMPACT M-CUBE
Σετ επαναφ. εργαλείων M-CUBE ABS-1/AHKS/APS
ΣΕΤ M-CUBE 18V ABS/AHKS/APS 3X5AH 8TMX
Αρ. είδους 5701454005
EAN 4065746743501
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Όλα τα εργαλεία διαθέτουν συνεχή παρακολούθηση του μοτέρ και μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής:
- Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης
- Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE
Μέγιστη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά χάρη στο μεταλλικό τσοκ δραπάνου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο.
Επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός M-CUBE για ξυλουργικές εργασίες.
Επαναφορτιζόμενη σέγα APS 18 COMPACT M-CUBE
Ισχυρή επαναφορτιζόμενη σέγα ακριβείας M-CUBE για γενική χρήση σε ξύλο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 5 Ah |
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Τάση φόρτισης | 230 V/AC |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 7 Stck(pcs) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 340 x 480 x 290 mm |
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (AHKS 18-68 COMP)M-CUBE BARE
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT SOLO
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!