Σετ επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών εργαλείων 18 V με τσάντα εργαλείων ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE
Σετ επαναφ. εργαλείων M-CUBE ABS-1/ABH-1/AWS
ΣΕΤ M-CUBE 18V ABS/AWS/ABH/3X 5AH 8ΤΜΧ
MASTER M-CUBE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Όλες οι μονάδες διαθέτουν συνεχή παρακολούθηση του μοτέρ και μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής:
- Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης
- Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE
Μέγιστη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά χάρη στο μεταλλικό τσοκ δραπάνου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο.
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 COMPACT M-CUBE
Άνετη, ξεκούραστη εργασία χάρη στις μικρές διαστάσεις και την εργονομική σχεδίαση με αντικραδασμική λαβή.
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Ασφαλής εργασία χάρη στον διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης και τη λειτουργία πέδησης, που σταματούν τον δίσκο γρήγορα μόλις ο χειριστής αφήσει τον διακόπτη.
Φύλλα δεδομένων(X)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 5 Ah |
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Τάση φόρτισης | 230 V/AC |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 7 Stck(pcs) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 340 x 480 x 290 mm |
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM-SOLO-MCUBE
MASTER M-CUBEΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT SOLO
MASTER M-CUBEΚΡΟΥΣΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤ ABH18 COMPACT-1 SOLO
MASTER M-CUBEΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRΕάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες