Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION M-CUBE W-CONNECT 18V/8AH
Αρ. είδους 5703580000
EAN 4065746617635
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βελτιωμένη απόδοση: Το βελτιστοποιημένο περίβλημα και η νέα διάταξη των στοιχείων της μπαταρίας M-CUBE W-CONNECT εξασφαλίζουν βέλτιστη αποβολή της θερμότητας, η οποία εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ισχύος σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης
- Έως 60 % μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας και διάρκεια ζωής σε σύγκριση με την μπαταρία 5 Ah
- Καλύτερη απόδοση στις πιο απαιτητικές εφαρμογές χάρη στις 21.700 κυψέλες και τη βελτιστοποιημένη απαγωγή θερμότητας
- Τεχνολογία στοιχείων: Χρησιμοποιούμε σύγχρονα, ισχυρά και ανθεκτικά στοιχεία τύπου ιόντων λιθίου. Ιδανικό προϊόν για απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις
- Ανθεκτικό: Το ενσωματωμένο, σταθερό πλαίσιο περικλείει τα στοιχεία και εξασφαλίζει σφικτή εφαρμογή και βέλτιστη αποβολή της θερμότητας, οπότε προστατεύει την μπαταρία από την υπερθέρμανση και τους κραδασμούς. Τα μαλακά εξαρτήματα προστατεύουν την μπαταρία από ζημιές σε περίπτωση πτώσης και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο χαράγματος οποιωνδήποτε ευαίσθητων επιφανειών
- Βελτιωμένος χειρισμός: Η βελτιστοποιημένη μηχανική ασφάλεια και οι επιφάνειες αδράγματος διευκολύνουν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας από το ηλεκτρικό εργαλείο
- Ένδειξη φόρτισης: Βελτιωμένη ευχρηστία και αποτελεσματικότερη χρήση της μπαταρίας χάρη στη σαφή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης
- Συμβατότητα: Η μπαταρία 18 V M-CUBE W-CONNECT είναι συμβατή με όλα τα παλαιότερα και νέα επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά εργαλεία 18 V M-CUBE
Συμβατότητα με W-CONNECT
Η μπαταρία M-CUBE W-CONNECT διαθέτει στερέωση για μονάδα WCM-BT, η οποία συνδέει τις διάφορες συσκευές σε δίκτυο για ευκολότερη διαχείριση πόρων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 8 Ah |
Κατάλληλοι φορτιστές | ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1068,000 g |
Κατάλληλα μηχανήματα | M-CUBE 18 Volt |
Δυνατότητα χρήσης W-Connect | Ναι, με χρήση παρελκομένων |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!