Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονωτική ταινία για ηλεκτρολογικές εργασίες

Ηλεκτρική μονωτική ταινία
ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 15MMX10M

Αρ. είδους 0985103

EAN 4046778135779

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονωτική ταινία για ηλεκτρολογικές εργασίες

Αρ. είδους 0985103
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
Για μόνωση, επισκευή και σήμανση καλωδίων και για στερέωση πλεξούδων καλωδίων κ.λπ.

Δοκιμασμένο κατά VDE σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60454-3-1 τύπου 5


  • Ελεγμένες ιδιότητες για απόλυτη ασφάλεια

  • Διηλεκτρική αντοχή έως 40 kV/mm

  • Επιβραδύνει την καύση


Ασφαλής και εύχρηστη


  • Δεν σχίζεται ούτε φθείρεται με την πάροδο του χρόνου

  • Μεγάλη ευκαμψία και δύναμη συγκόλλησης

  • Άριστη διαμόρφωση σε διαφορετικά σχήματα

  • Υψηλό επίπεδο διηλεκτρικής αντοχής και μηχανικής προστασίας


Μόνιμες ιδιότητες των υλικών ακόμη και σε μεταβαλλόμενες και χαμηλές θερμοκρασίες



Υψηλή αντοχή σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα

Ανακοίνωση

Προστατέψτε την ταινία από την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως και ατμούς διαλυτών.

Δοκιμασμένο κατά VDE σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60454-3-1 τύπου 5



Συμμορφώνεται με:


  • Πρότυπο BS3924

  • Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/ΕΚ (RoHS 2)

  • Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/863 της Επιτροπής (RoHS 3)

  • Οδηγία 2000/53 της ΕΕ (χωρίς μόλυβδο, χρώμιο VI, υδράργυρο και κάδμιο)

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για μόνωση και δέσιμο καλωδίων, σύρματα, συνδέσεις και εξαρτήματα στερέωσης, καλώδια περιτύλιξης, πλεξούδες ασφάλισης καλωδίων, κατασκευή πλεξούδων καλωδίων, προστασία συνενωμένων καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης κ.λπ. Επίσης, είναι ιδανικό για τη σήμανση ηλεκτρικών καλωδίων και για την επισκευή κατεστραμμένων μονώσεων ή θωρακίσεων καλωδίων.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι συμπαγείς, καθαρές, στεγνές και χωρίς γράσα και λάδια. Η τάνυση της ταινίας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη πρόσδεση και περιτύλιξη με τουλάχιστον δύο στρώσεις επικαλυπτόμενες κατά το ήμισυ. Θα πρέπει να εφαρμόζεται λιγότερη τάση στην τελική στρώση, ώστε να μην ενοποιηθούν ουσιαστικά οι στρώσεις.

Χημική βάση

Ακρυλικό, μαλακό φύλλο PVC

Χρώμα

Κόκκινο

Πλάτος

15 mm

Μήκος

10 m

Πάχος

0,15 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-10 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

0 to 90 °C

Διηλεκτρική αντοχή / συνθήκες

40 kV/mm / σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60454‐2

Επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες

170 / σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60454‐2

Αντοχή εφελκυσμού / συνθήκες

30 N/cm² / σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60454‐2

Αναφλεξιμότητα

Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60454‐2

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / δροσερός χώρος αποθήκευσης χωρίς υγρασία, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15 °C έως 25 °C, μέσα στο ερμητικά κλεισμένο αρχικό δοχείο

Αντίσταση σε

Τριβή, Υγρασία, Διάβρωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες