Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονωτική ταινία για ηλεκτρολογικές εργασίες
Ασφαλής μόνωση και σήμανση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δοκιμασμένη κατά VDE σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60454-3-1 Type 5
- Ελεγμένες ιδιότητες για απόλυτη ασφάλεια
- Διηλεκτρική αντοχή έως 40 kV/mm
- Επιβραδύνει την καύση
Ασφαλής και εύχρηστη
- Δεν σχίζεται ούτε φθείρεται με την πάροδο του χρόνου
- Μεγάλη ευκαμψία και δύναμη συγκόλλησης
Οι ιδιότητες του υλικού παραμένουν αναλλοίωτες ακόμα και όταν οι θερμοκρασίες μεταβάλλονται
Υψηλή αντοχή σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα
Πρέπει να προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για μόνωση, σήμανση καλωδίων και για στερέωση πλεξούδων καλωδίων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!