Δίσκος στίλβωσης από τσόχα Για τριβεία συγκολλήσεων
Δίσκος στίλβωσης από τσόχα
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜ ΑΝΟΞ ΠΑΝΙ Φ150MM
Αρ. είδους 0673040150
EAN 4052712762260

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη και απλή στίλβωση
Τσόχα εξαιρετικής ποιότητας (100% μαλλί προβάτου)
Εργασία ακριβείας
Το πλάτος των μόλις 6 mm και η ευκαμψία του δίσκου διευκολύνει τη μηχανική κατεργασία ακριβείας στις εγκαταστάσεις στίλβωσης.
Μηχανική κατεργασία σε πολύ στενά σημεία
Ο δίσκος στίλβωσης από τσόχα μπορεί εύκολα να υποβληθεί σε επεξεργασία με λίμα ή γυαλόχαρτο για να προσαρμοστεί στην περιοχή μηχανικής κατεργασίας.
Μέγ. 4000 σ.α.λ., συνιστώμενη 1300 σ.α.λ.
Εφαρμόστε την πάστα στίλβωσης με το μηχάνημα σε λειτουργία!
Φύλλα δεδομένων(X)
Ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά εξαρτήματα και επικαλύψεις
- Σημαντικό: Εάν τα επιμέρους βήματα εργασίας δεν εκτελεστούν προσεκτικά, οι ατέλειες στην επιφάνεια γίνονται ακόμη εμφανέστερες κατά τη λείανση.
- Πρέπει να εκτελείτε προκαταρκτικές δοκιμές ή διενεργείτε πάντα τις δικές σας δοκιμές!
- Όσο καλύτερη είναι η προ-λείανση, τόσο απλούστερη και μικρότερη είναι η προσπάθεια που απαιτείται για τη στίλβωση.
- Για κάθε πάστα πρέπει να χρησιμοποιείται ξεχωριστός δίσκος με πτερύγια λείανσης από τσόχα. Αυτό εμποδίζει την ανάμειξη διαφορετικών παστών και τη μείωση της ποιότητας του αποτελέσματος.
- Καθαρίστε το φραγμένο δίσκο με πτερύγια από τσόχα πιέζοντας απαλά με συρματόβουρτσα.
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα στίλβωσης από την επιφάνεια με Wiener Kalk.
- Οι συστάσεις που παρέχονται για την εφαρμογή είναι γενικού χαρακτήρα ανάλογα με το πόσο καλή είναι η αρχική επιφάνεια ή πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις για την επιφάνεια.
Διάμετρος | 150 mm |
Οπή διάτρησης | 25,4 mm |
Πάχος | 6 mm |
Ελάχ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 1300 U/min(rpm) |
Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 4000 U/min(rpm) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!